Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH MN35 Digital Multimeter 600v 200 Mohms | AD2AFU 3LXX9

EXTECH MN35 Digital Multimeter 600v 200 Mohms

Finns i lager
Artikel: AD2AFU Modell: MN35Korsreferens: 3LXX9
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
313SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital multimeter
AC-svarGenomsnitt
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
Grundläggande DC-noggrannhet+ /-0.5%
Batterityp9V alkalisk
Kalibrerings certifikatNej
räknar2000
DatahållJa
DataloggningNej
VisaDisplay
GränssnittIngen
Max. AC-förstärkare10
Max. AC-volt600
Max. DC-förstärkare10
Max. DC-volt600
Max. Ohms20M
Min Max. MinneNej
Multimeter stilKompakt
Peak HoldNej
SäkerhetsgraderingCATII 600V
Temp. Räckvidd-4 till 1400 grader F (-20 till 760 grader C)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)
    • Diodtest (Ja)
    • Specialfunktioner: Temperatur, batteritest

Produktvarianter

ProduktModellSäkerhetsgraderingBatteritypKalibrerings certifikatTemp. RäckviddräknarDatahållVisaDuty CyclePris
EXTECH EX470 Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNej-58 till 1382 grader F (-50 till 270 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%2 172 kr
EXTECH EX430-NIST Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNIST-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%2 509 kr
EXTECH EX470-NIST Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNIST-58 till 1382 grader F (-50 till 270 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%4 383 kr
EXTECH EX503 Industriell digital multimeter 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alkaliskNejIngen temp4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärm0.1 till 99.9%1 482 kr
EXTECH EX505 Industriell digital multimeter 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alkaliskNej-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärm0.1 till 99.9%2 319 kr
EXTECH EX310 Mini Digital Multimeter 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNejIngen temp2000NejDisplay-625SEK
EXTECH EX330 Mini Digital Multimeter, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330KAT III 600VAAA AlkanlieNej-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%963SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH MN35 Digital Multimeter 600v 200 Mohms
313SEK /enhet