Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH PQ2071 Effektkvalitetsmätare 750v 1000a | AF9NRC 30JZ50

EXTECH PQ2071 Power Quality Clamp Meter 750v 1000a

Finns i lager
Artikel: AF9NRC Modell: PQ2071Korsreferens: 30JZ50
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
6 307 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömklämmätare
Kalibreringsfrekvens50 / 60Hz
räknar9999
Nuvarande noggrannhet+ /-2%
DataloggningLagra / återkalla 99 datasatser manuellt, USB
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Käftöppning2.16 "
Max. AC-förstärkare1000
Max. AC-volt750
Max. VA750KVA
Max. Watt750 kW
Driftstemp. Räckvidd41 grader till 104 grader F.
Fas-180 till + 180
Effektfaktor0.3 till 1
Kraftkälla9V Batteri
SäkerhetsgraderingKatt IV 600V
Sann RMSJa
Spänningsnoggrannhet+ /-1.2%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9030330040

Produktinformation:

    • Effektnoggrannhet (+/- 3%)
    • Specialfunktioner: Inbyggd NCV-detektor, anslut alla tre spänningsfaserna samtidigt utan att behöva flytta testkablar från fas till fas

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH PQ2071-NIST Effektkvalitetsmätare 750v Nist | AF9NRD 30JZ51 PQ2071-NIST7 959 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH PQ2071 Power Quality Clamp Meter 750v 1000a
6 307 kr /enhet