EXTECH PQ3450 Power Analyzer / datalogger Upp till 30000a | AA6YGP 15E576

EXTECH PQ3450 Power Analyzer/datalogger Upp till 30000a

Finns i lager
Artikel: AA6YGP Modell: PQ3450Korsreferens: 15E576

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Analyzer / Datalogger
AC-svarSann RMS
Kalibreringsfrekvens60 Hz
Nuvarande noggrannhet+/- 0.5% + 5 siffror
Nuvarande kanaler3
VisaBakbelyst LCD
Max. AC-förstärkare3000A
Max. Växelspänning600V
Max. DC-förstärkare3000A
Max. VA9.99 MVA
Max. Watt9.99MW
Fas-180 till + 180
Effektfaktor0 till 1
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
Samplingshastighet2 sek. till 2 timmar
lagring30,000 avläsningar
Spänningsnoggrannhet+ /-0.5%
Spänningskanaler3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5575
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Crest Factor (1 till 9.99)

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsfrekvensFasPris
EXTECH 382100 Power Analyzer / logger 9.99mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9 38210045 till 65 Hz335 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH PQ3450 Power Analyzer/datalogger Upp till 30000a
28 168 kr /enhet