Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH RH390-NIST Daggpunktsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde | AB2XKT 1PKZ7

EXTECH RH390-NIST Daggpunktsmätare 0 Till 100 Relativt luftfuktighetsområde

Finns i lager
Artikel: AB2XKT Modell: RH390-NISTKorsreferens: 1PKZ7
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
6 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDaggpunktmätare
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
Daggpunktsintervall-22 grader till 199 grader F.
VisaDubbel LCD
Luftfuktighet+ /-2%
Luftfuktighetsupplösning0.1%
MinneMin Max
Relativ luftfuktighet0 till 100%
Respons tidMindre än 30 sek.
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 grader F
Temp. Räckvidd-22 grader till 199 grader F.
Temp. Upplösning0.1 grader F
Temperaturområde för våt glödlampa32 grader till 176 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)5.4
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod9025803500
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fuktighetssondområde (32 grader till 122 grader F)
    • Specialfunktioner: Smal design med gummerade sidor för bättre grepp och för enhandsmanövrering

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH RH390-NIST Daggpunktsmätare 0 Till 100 Relativt luftfuktighetsområde
6 166 kr /enhet