Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH RPM250W Varvräknare, beröringsfri 10 till 99000, Laser, 5-siffrig LCD, 50 till 500 mm arbetsavstånd | CP4VRP 787R05

EXTECH RPM250W Varvräknare, beröringsfri 10 till 99000, Laser, 5-siffrig LCD, 50 till 500 mm arbetsavstånd

Finns i lager
Artikel: CP4VRP Modell: RPM250WKorsreferens: 787R05
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
1 672 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarvräknare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaMinneRPM-räckviddFartHastigheterTypPris
EXTECH 461891 Varvräknarkontakt | AB2YZG 1PX59 461891+ /-0.05%5-siffrig LCDInbyggd, lagrar både max- och minimivärden0.5 till 20,000-0.2 till 6560 fpm-3 293 kr
EXTECH 461891-NIST Varvräknare Kontakt Nist | AC2DJX 2HZB8 461891-NIST+ /-0.05%5-siffrig LCDMin / Max / Senaste0.5 till 20,0000.05 till 1999.9 M / min0.2 till 6560 fpmKontakta oss4 456 kr
EXTECH RPM33 Kombination Foto / kontakt Varvräknare | AD4CPU 41D940 Varvtal 33+/- 0.05% +1 siffraBakgrundsbelyst LCD-skärm10 datasatser2 till 99,999 2 (foto), 20,000 till XNUMX XNUMX (kontakt)0 till 2000 M / min0 till 6560 fpmKontakt och icke-kontakt3 597 kr
EXTECH 461895 Varvräknare 5-99999 Foto / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/- (0.05% rdg + 1d)99,999 Räkna LCDSenaste / Min / Max5-99,999 (Foto), 0.5-19,999 (Kontakt)---4 125 kr
EXTECH RPM33-NIST Varvräknare 2 - 20000 varv / min | AG6QGX 41D941 RPM33-NIST-Bakgrundsbelyst LCD-skärm10 datasatser-0 till 2000 M / min--6 487 kr
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 med begränsad nist till ingen Ir-funktion | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------6 458 kr
EXTECH 461825-NIST Strobe/Tach med Nist 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------6 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH RPM250W Varvräknare, beröringsfri 10 till 99000, Laser, 5-siffrig LCD, 50 till 500 mm arbetsavstånd
1 672 kr /enhet