Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH RPM33 Kombination Foto / kontakt Varvräknare | AD4CPU 41D940

EXTECH RPM33 Kombination Foto/kontakt Varvräknare

Finns i lager
Artikel: AD4CPU Modell: RPM33Korsreferens: 41D940
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
3 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarvräknare
Noggrannhet+/- 0.05% +1 siffra
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
LjuskällaLaser
Minne10 datasatser
Upplösning0.1 RPM
RPM-räckvidd2 till 99,999 2 (foto), 20,000 till XNUMX XNUMX (kontakt)
Fart0 till 2000 M / min
Hastigheter0 till 6560 fpm
TypKontakt och icke-kontakt
Arbetsavstånd19 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod9029204080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hastighetsnoggrannhet (+/- 0.05% +1 siffra)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaMinneRPM-räckviddFartHastigheterTypPris
EXTECH 461891 Varvräknarkontakt | AB2YZG 1PX59 461891+ /-0.05%5-siffrig LCDInbyggd, lagrar både max- och minimivärden0.5 till 20,000-0.2 till 6560 fpm-3 293 kr
EXTECH 461891-NIST Varvräknare Kontakt Nist | AC2DJX 2HZB8 461891-NIST+ /-0.05%5-siffrig LCDMin / Max / Senaste0.5 till 20,0000.05 till 1999.9 M / min0.2 till 6560 fpmKontakta oss4 456 kr
EXTECH 461895 Varvräknare 5-99999 Foto / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/- (0.05% rdg + 1d)99,999 Räkna LCDSenaste / Min / Max5-99,999 (Foto), 0.5-19,999 (Kontakt)---4 125 kr
EXTECH RPM33-NIST Varvräknare 2 - 20000 varv / min | AG6QGX 41D941 RPM33-NIST-Bakgrundsbelyst LCD-skärm10 datasatser-0 till 2000 M / min--6 487 kr
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 med begränsad nist till ingen Ir-funktion | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------6 458 kr
EXTECH 461825-NIST Strobe/Tach med Nist 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------6 565 kr
EXTECH 461825 Stroboskop/varvräknare | CP4VRL 22DC88 461825-------5 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH RPM33 Kombination Foto/kontakt Varvräknare
3 597 kr /enhet