VESTIL HWL-330 bärbar handvinschlyftare, 330 lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7ULY Modell: HWL-330

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 586 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Kapacitet330 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialFenol
Hjulbredd1"
FärgGul, Svart
Djup31.5 "
Gaffelhöjd sänkt3"
Gaffelhöjd höjd43 1 / 2 "
Gaffellängd19 1 / 2 "
Gaffelbredd2"
Framhjulsbredd1 In.
Höjd58.5 "
Inkluderar(2) Bakre hjul 1" breda, (2) främre hjul 1" breda, (1) 19 1/2" längd x 21" bredd plattform och (1) handvinsch
Längd31.5 "
Lyft per rotation2 1 / 2 "
Lastkapacitet330 Ibs
MaterialStål
Max. Reseavstånd40.5 "
Max. Bredd mellan gafflar16 "till 20"
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
DriftstypHandvinsch
Plattform Längd19.5 "
Plattformsbredd21 "
KraftkällaManuell
Bredd22.25 "
Bredd mellan gafflarna16 "till 20"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95.85
Fartygets höjd (cm)148.59
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)56.52
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HWL-330 bärbar handvinschlyftare, 330 lb. Kapacitet
19 586 kr /enhet