Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SDL600-NIST Ljudmätare / datalogger med Nist | AA6GHR 13X124

EXTECH SDL600-NIST Ljudmätare/datalogger Med Nist

Finns i lager
Artikel: AA6GHR Modell: SDL600-NISTKorsreferens: 13X124
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
12 902 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjudnivåmätare
Noggrannhet+/- 1.4 dB
BatteritypSex AA
räknar2000
dB -intervall30 till 130dB
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Frekvensområde31.5 till 8000Hz
FrekvensviktningA och C
GränssnittSD-kort och RS-232
Driftstemp. Räckvidd32 till 104 F
Upplösning0.1 dB
Respons tidSnabba 200ms, långsamma 500ms
TypKlass 2, dataloggning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod9027808090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Mikrofonstorlek (0.5 "diameter)
    • Mikrofontyp (elektretkondensor)
    • Utgång (RS-232 och AC analog utgång)
    • Registrerar upp till (20,000 XNUMX XNUMX avläsningar)

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH SDL600 Ljudmätare/datalogger | AA6GHQ 13X123 SDL60013 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SDL600-NIST Ljudmätare/datalogger Med Nist
12 902 kr /enhet