Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH TL841 testledningssats 16a 30vac / 60vdc | AF6DEA 9XD22

EXTECH TL841 testledningssats 16a 30vac/60vdc

Finns i lager
Artikel: AF6DEA Modell: TL841Korsreferens: 9XD22

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestledningssats
Max. Förstärkare16A
SäkerhetsgraderingCAT III 1000V, CAT III 300V, CAT II 300V
Spänningsvärde30VAC / 60VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9030908822
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBlylängdSäkerhetsgraderingSpänningsvärdePris
EXTECH TL808-KIT Professionell testkabelsats 42 tum längd | AF3ZAU 8G784 TL808-KITTestledningssats42 "KAT III 1000V-491SEK
EXTECH TL810 testledningssats | AF4ABD 8MYW5 TL810Testledningssats40 "KAT III 1000V1000 VDC787SEK
EXTECH TL833 Industriell testledningssats Cat Iii 1000v | AF6DEQ 9XDZ9 TL833Testledningssats-KAT III 1000V-1 597 kr
EXTECH TL831 testledningssats | AF6DHE 9XJG1 TL831Testledningssats---1 778 kr
EXTECH TL809 testledningssats, CAT III 1000V, krokodilklämmor/sond, 3 1/2 fot Längd, 1 | CP4VRV 55KR09 TL809Testledningssats---250SEK
EXTECH 382000 Spänningstestledningar med krokodilklämmor, Cat Iii 600V, krokodilklämmor, 600 V Max. Volt | CP4VRW 22DC97 382000Alligatorklipp---1 450 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH TL841 testledningssats 16a 30vac/60vdc
1 585 kr /enhet