Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 262258 Kulplugg, enkel storlek, 3 tums storlek, tumlängd, 22 psi | CF2PUP 55TN85

CHERNE 262258 Kulplugg, enkel storlek, 3 tum storlek, tum längd, 22 psi

Finns i lager
Artikel: CF2PUP Modell: 262258Korsreferens: 55TN85
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
3 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMuni kulplugg
(F) NPT-storlek1/2
Deflaterad diameter2.5 "
Tömd längd8"
Öga inuti Dia.1 / 2 "
Ögonbult typAvtagbar kedja
MaterialGummi
Max. Mottryck22 psi/50 fot.
nominell storlek3"
Mätområde2.62" till 3.25"
Nödvändigt inflationstryck40 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellDeflaterad diameterTömd längdnominell storlekMätområdePris
CHERNE 262048 Kulplugg, enkel storlek, 4 tums storlek, tumlängd, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25" till 4.25"2 958 kr
CHERNE 262008 Kulplugg, enkelstorlek, 1.5 tums storlek, tumlängd, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49" till 1.88"2 832 kr
CHERNE 262010 Kulplugg, enkel storlek, 2 tums storlek, tumlängd, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88" till 2.25"2 856 kr
CHERNE 262064 Kulplugg, enkel storlek, 6 tums storlek, tumlängd, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5" till 6.25"3 739 kr
CHERNE 262080 Kulplugg, enkel storlek, 8 tums storlek, tumlängd, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7" till 8.25"4 753 kr
CHERNE 262110 Kulplugg, enkel storlek, 10 tums storlek, tumlängd, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9" till 10.25"6 010 kr
CHERNE 262129 Kulplugg, enkel storlek, 12 tums storlek, tumlängd, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5" till 12.25"8 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 262258 Kulplugg, enkel storlek, 3 tum storlek, tum längd, 22 psi
3 797 kr /enhet