FABORY B01000.062.0350 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 60PK | CG6NLB 42HA44

FABORY B01000.062.0350 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 5 klass, 60PK

Finns i lager
Artikel: CG6NLB Modell: B01000.062.0350Korsref.: 42HA44

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 307 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementEnkel
Fästelängd3 1 / 2
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.9375 "
Längd3 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 1/2 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.643
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01000.062.0350 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 5 klass, 60PK
1 307 kr /packa