FABORY B01000.150.0650 Hex Head Cap Screw, 1-1/2-6 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG6NTA 42HC35

FABORY B01000.150.0650 Insexskruv, 1-1/2-6 gängstorlek, 5 klass, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG6NTA Modell: B01000.150.0650Korsreferens: 42HC35

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 212 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 1/2 "-6
FästelementEnkel
Fästelängd6 1 / 2
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd1 5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd2.25 "
Längd6 1 / 2 "
Min. Trådlängd3 / 4 i
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3852
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01000.150.0650 Insexskruv, 1-1/2-6 gängstorlek, 5 klass, 5PK
2 212 kr /packa