FABORY B01010.100.0600 Tap Bolt, 1-8 Thread Size, 5 Grade, 15PK | CG6NWF 167G78

FABORY B01010.100.0600 Tap Bolt, 1-8 Gängstorlek, 5 Grade, 15PK

Finns i lager
Artikel: CG6NWF Modell: B01010.100.0600Korsreferens: 167G78

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 320 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-8
FästelementEnkel
Fästelängd6
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd43 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd6 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9702
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01010.100.0600 Tap Bolt, 1-8 Gängstorlek, 5 Grade, 15PK
4 320 kr /packa