FABORY B01200.037.0450 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 5 grader, 140PK | CG6QBQ 42HG53

FABORY B01200.037.0450 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 5 klass, 140PK

Finns i lager
Artikel: CG6QBQ Modell: B01200.037.0450Korsreferens: 42HG53

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 694 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementElförzinkad
Fästelängd4 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd4 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 i
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5175
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01200.037.0450 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 5 klass, 140PK
1 694 kr /packa