FABORY B01200.062.0475 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 45PK | CG6QFL 42HH19

FABORY B01200.062.0475 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 5 klass, 45PK

Finns i lager
Artikel: CG6QFL Modell: B01200.062.0475Korsreferens: 42HH19

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 736 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementElförzinkad
Fästelängd4 3 / 4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.9375 "
Längd4 3 / 4 "
Min. Trådlängd1 3/4 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4198
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01200.062.0475 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 5 klass, 45PK
1 736 kr /packa