FABORY B01200.075.0375 Insexskruv, 3/4-10 gängstorlek, 5 klass, 35PK | CG6QGJ 42HH27

FABORY B01200.075.0375 Insexskruv, 3/4-10 gängstorlek, 5 klass, 35PK

Finns i lager
Artikel: CG6QGJ Modell: B01200.075.0375Korsreferens: 42HH27

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 207 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
FästelementElförzinkad
Fästelängd3 3 / 4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd3 3 / 4 "
Min. Trådlängd1 3/4 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.9586
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01200.075.0375 Insexskruv, 3/4-10 gängstorlek, 5 klass, 35PK
1 207 kr /packa