FABORY B01200.125.0250 Insexskruv, 1-1/4-7 gängstorlek, 5 klass, 15PK | CG6QKL 42HH56

FABORY B01200.125.0250 Insexskruv, 1-1/4-7 gängstorlek, 5 klass, 15PK

Finns i lager
Artikel: CG6QKL Modell: B01200.125.0250Korsreferens: 42HH56

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 758 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 1/4 "-7
FästelementElförzinkad
Fästelängd2 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd25 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.875 "
Längd2 1 / 2 "
Min. Trådlängd2 1/2 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4496
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01200.125.0250 Insexskruv, 1-1/4-7 gängstorlek, 5 klass, 15PK
2 758 kr /packa