Batterier ingår: Nej , Hjulmaterial: Poly på stål , hopfällbar: Nej , Gaffelresor per slag: 3 / 4 " , främre hjulmaterial: Poly på stål , främre hjultyp: Stel , främre hjulbredd: 1 1 / 2 " , individuell gaffelhöjd: 2 1 / 2 " , Platstyp: Universell , Antal bakhjul: 2 , Antal hjul: 4 , Antal främre hjul: 2 , Plattformsresor per slag: 3 / 4 " , Plattformsbredd: 23 " , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , Typ av bakhjul: Snurra
HYD-serien Hefti-hissar
Vestil HYD-serien Hefti-liftar ger kraftfulla lyftkapacitet under positionering av last och levereras med två styva och två svängbara hjul i poly-på-stål, med en fotmanövrerad bromsanläggning, för kontrollerad rullning. Valda modeller har svetsad stålkonstruktion med kromplattformar som säkerställer strukturell styvhet och en automatisk backventil för extra säkerhet.