FABORY B01210.075.0450 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 5 Grade, 40PK | CG6QVV 167J77

FABORY B01210.075.0450 Tap Bolt, 3/4-10 Gängstorlek, 5 Grade, 40PK

Finns i lager
Artikel: CG6QVV Modell: B01210.075.0450Korsref: 167J77

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 863 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
FästelementElförzinkad
Fästelängd4 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd4 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0399
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01210.075.0450 Tap Bolt, 3/4-10 Gängstorlek, 5 Grade, 40PK
4 863 kr /packa