FABORY B04114.031.0250 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 450PK | CG6UBP 167K87

FABORY B04114.031.0250 Tap Bolt, 5/16-18 Gängstorlek, 8 Grade, 450PK

Finns i lager
Artikel: CG6UBP Modell: B04114.031.0250Korsreferens: 167K87

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 984 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FästelementZink gul
Fästelängd2 1 / 2
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd7 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5 "
Längd2 1 / 2 "
Bevisbelastning12,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0718
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04114.031.0250 Tap Bolt, 5/16-18 Gängstorlek, 8 Grade, 450PK
4 984 kr /packa