FABORY B04210.062.0225 Structural Bolt, 5/8-11 Thread Size, A325 Type 1 Grade, 80PK | CG6VAJ 167A83

FABORY B04210.062.0225 Strukturell bult, 5/8-11 gängstorlek, A325 Typ 1 Grade, 80PK

Finns i lager
Artikel: CG6VAJ Modell: B04210.062.0225Korsreferens: 167A83

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

964SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd2 1 / 4
FinishVarmt förzinkat
GradeA325 Typ 1
Huvud Dia.1 1 / 16 "
Huvudhöjd25 / 64 "
Längd2 1 / 4 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
StandardASTM F3125
Strukturell bulttypStrukturell bult
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 4
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9716
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04210.062.0225 Strukturell bult, 5/8-11 gängstorlek, A325 Typ 1 Grade, 80PK
964SEK /packa