A B lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Rammaterial: Valsat stål , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA Premium-betyg , HP: 3/4 , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
Motorer för allmänt ändamål, ODP -hölje, 3/4 hk effekt
Dayton universalmotorer används med kompressorer, fläktar, transportörer, pumpar, materialhantering och verktygsmaskiner. Dessa motorer har stålkonstruktion med 3-fasmotordesign för att arbeta med högre vridmoment och högre effektivitet, jämfört med enfasmodeller med samma effekt (hk), hastigheter (rpm) och ramstorlekar. De har också öppna droppsäkra (ODP) höljen som har ventilerade öppningar för att tillåta inflöde av extern kylluft. Dessa enheter är vidare integrerade med kullager för smidig drift och kan monteras i horisontellt läge. Välj från ett brett utbud av dessa växelströmsmotorer för allmänna ändamål, tillgängliga i ramalternativ 56C och 56HC.