FABORY B04211.050.0125 Structural Bolt With Nut, 1/2-13 Thread Size, 125PK | CG6VEG 167D72

FABORY B04211.050.0125 Strukturell bult med mutter, 1/2-13 gängstorlek, 125PK

Finns i lager
Artikel: CG6VEG Modell: B04211.050.0125Korsreferens: 167D72

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

931SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd1 1 / 4
FinishVarmt förzinkat
GradeA325 Typ 1
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Längd1 1 / 4 "
Rockwell HårdhetC25 till C34 / C19 till C30
StandardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bulttypStrukturbult med mutter
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0125
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04211.050.0125 Strukturell bult med mutter, 1/2-13 gängstorlek, 125PK
931SEK /packa