Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Rammaterial: Gjutjärn , Isoleringsklass: F , kW: 7.5 , Ledlängd: 8" , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Farliga platser , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: T-stat , Motortyp: 3-fas , NEMA Design: B , Orientering: Horisontell , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15 , Temp. Koda: T3B
Funktioner
- De är gjorda av 100 % gjutjärn för strukturell styvhet och vibrationsdämpning.
- Dessa kyltornsmotorer är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion medan de körs med en maximal hastighet på 1765 rpm.
- Dessa motorer har extern och intern epoxifärg för vattentät drift.
- Dessa motorer har en servicefaktor på 1.15.
- De tillåter front / bas / stel bas / C-face montering för säker installation.
- Dessa explosionssäkra motorer kommer med en CR200 koronabeständig magnettråd för säkerhet.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vilken typ av kapslingar har dessa Marathon Blue Chip Series riskfyllda motorer?
De har TEFC / EPFC-kapslingar för att förhindra överhettning av motorlindningar och skydda motorn från regn eller luftburna partiklar.
Vad är det nominella verkningsgradsintervallet för dessa motorer?
Dessa explosionssäkra motorer levererar effektivitet från 85.5 till 90.2 %.
Vilken är den maximala omgivningstemperaturen för dessa Marathon Blue Chip Series riskfyllda motorer?
Dessa motorer kan köras vid en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.