A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 Konduktormaterial: Mässing , Ledartyp: Koppar , Konstruktion: fabricerade , Höjd: 1.69 " , Infoga material: PUR - PA , Isolering: Isolerad kropp , Man kvinna: man , Utanför Dia.: 0.81 " , Skalmaterial: PBT , Enkelpolig enhetsstil: Avsmalnande näsa , Strandtyp: Fler , Temperaturvariation: -20 till 105 grader C , Terminalanslutning: Dubbelskruv , Typ: Enpolig enhet , Bredd: 1.69 " , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG
Manliga kontakter
Hubbell Wiring Device-Kellems hankontakter är utformade för att ansluta trådar med hög strömstyrka i kraftig utrustning och pressar. De är idealiska för installation i honkontakter. Dessa enpoliga kontakter förhindrar oavsiktlig frånkoppling och har en icke-metallisk skruv för att låsa kontakterna på plats. Den termoplastiska / nylonkroppen har en avsmalnande näsa för enkel installation och ribbade ändar för att minska böjspänningen på kabeln. De är NEMA 12K, 3R & 4X -klassade för skydd mot fukt, damm och korrosion. Välj mellan ett stort utbud av hankontakter, tillgängliga i 2, 3, 4, 5, 6 & 8 ledarvarianter.
Raptor Supplies erbjuder också enpoliga honkontakter i 1 till 12 ledarvarianter.