FABORY B07000.031.0275 Socket Head Cap Screw, 2-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 325PK | CG6WEF 42HX44

FABORY B07000.031.0275 Skruv med insex, 2-3/4 tums längd, 5/16-18 gängstorlek, legerat stål, 325 PK

Finns i lager
Artikel: CG6WEF Modell: B07000.031.0275Korsreferens: 42HX44

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 516 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.4688 "
Huvudhöjd0.3125 "
Head TypCylindrisk
Längd2 3 / 4 "
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Min. Trådlängd1 1/8 tum
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 8
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7371
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07000.031.0275 Skruv med insex, 2-3/4 tums längd, 5/16-18 gängstorlek, legerat stål, 325 PK
1 516 kr /packa