FABORY B07000.050.0550 Socket Head Cap Screw, 5 1/2 Inch Length, 1/2-13 Thread Size, Alloy Steel Grade, 60PK | CG6WHV 42HY25

FABORY B07000.050.0550 Insexskruv, 5 1/2 tum längd, 1/2-13 gängstorlek, legerat stål, 60PK

Finns i lager
Artikel: CG6WHV Modell: B07000.050.0550Korsreferens: 42HY25

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 584 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.75 "
Huvudhöjd0.5 "
Head TypCylindrisk
Längd5 1 / 2
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Min. Trådlängd1 1/2 tum
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 2
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5836
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07000.050.0550 Insexskruv, 5 1/2 tum längd, 1/2-13 gängstorlek, legerat stål, 60PK
1 584 kr /packa