EATON VCP-W-seriens positionsbrytare


Eaton VCP-W-seriens lägesomkopplare känner av positionen för ett föremål eller en maskinkomponent. De kan användas för att övervaka rörelsen hos en dörr, grind, ventil eller annan mekanisk komponent och ge en elektrisk signal när positionen ändras.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
3759A93G01
19 689 SEK
RFQ
A
3759A93H02
19 689 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • När omkopplaren utlöses skickar den en elektrisk signal, som kan användas för att styra annan utrustning eller skicka ett larm.
  • Denna signal kan vara i form av en brytarstängning, en förändring i spänningen eller en digital signal.

Vanliga frågor

Hur kan jag bestämma rätt lägesomkopplare för min applikation?

Den korrekta lägesomkopplaren för din applikation beror på flera faktorer, inklusive typen av rörligt föremål eller maskinkomponent, miljön i vilken brytaren kommer att användas och de elektriska och mekaniska kraven på systemet.

Kan dessa lägesomkopplare kopplas till PLC?

Ja, lägesomkopplare kan anslutas till en programmerbar logisk styrenhet (PLC) för att ge en insignal för att styra annan utrustning eller skicka ett larm.

Vad är skillnaden mellan en normalt öppen och en normalt stängd lägesomkopplare?

En normalt öppen lägesomkopplare är en som är öppen (inte gör kontakt) när det rörliga föremålet eller maskinkomponenten är i ett visst läge. En normalt stängd lägesomkopplare är en som är stängd (gör kontakt) när det rörliga föremålet eller maskinkomponenten är i ett visst läge.

Vad är skillnaden mellan en enpolig och en dubbelpolig lägesomkopplare?

En enpolig lägesomkopplare har en uppsättning kontakter, medan en dubbelpolig lägesomkopplare har två uppsättningar kontakter.

Kan lägesomkopplare användas för att övervaka vätskenivån?

Ja, lägesbrytare kan användas för att övervaka nivån på en vätska genom att installera dem på en flottörbrytare eller en nivåsensor. Dessa enheter flyter på vätskans yta och skickar en elektrisk signal när vätskenivån når en viss punkt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?