FABORY B07000.075.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, Alloy Steel Grade, 60PK | CG6WLK 42HY70

FABORY B07000.075.0150 Skruv med insex, 1-1/2 tums längd, 3/4-10 gängstorlek, legerat stål, 60 PK

Finns i lager
Artikel: CG6WLK Modell: B07000.075.0150Korsreferens: 42HY70

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 586 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.1.125 "
Huvudhöjd0.75 "
Head TypCylindrisk
Längd1 1 / 2 "
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Min. Trådlängd2 i
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4644
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07000.075.0150 Skruv med insex, 1-1/2 tums längd, 3/4-10 gängstorlek, legerat stål, 60 PK
1 586 kr /packa