ASHCROFT 1009 fodral mätare i rostfritt stål


Filter
Noggrannhet: + /-1% , Fodralfärg: Silver , Case Material: Rostfritt stål , Anslutningsplats: Sänk , Anslutningsstorlek: 1 / 4 "NPT , Urtavla storlek: 3.5 " , Mättyp: Testa , Linsmaterial: polykarbonat , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 150 grader F. , Sockelmaterial: 316 Stainless Steel , Rörmaterial: 316 Stainless Steel
StilModellgraderingarMätområdeRingmaterialMinsta examenPris (ex moms)
A
351009SW02LXLL15
1 psi0 till 15 psiRostfritt stål0.2 psi1 907 SEK
A
351009SW02LXLL30
5 psi0 till 30 psiRostfritt stål0.5 psi1 907 SEK
A
351009SW02LXLL60
5 psi0 till 60 psiRostfritt stål1 psi1 907 SEK
A
351009SW02LXLL100
10 psi0 till 100 psiRostfritt stål1 psi1 907 SEK
A
351009SW02LXLL160
20 psi0 till 160 psiRostfritt stål2 psi1 907 SEK
A
351009SW02LXLL 200 #
20 psi0 till 200 psiPolerat rostfritt stål2 psi1 907 SEK
A
351009SW02LXLL600
50 psi0 till 600 psiRostfritt stål10 psi1 907 SEK
A
351009SW02LXLL300
50 psi0 till 300 psiRostfritt stål5 psi1 907 SEK
A
351009SW02LXLL1000
100 psi0 till 1000 psiRostfritt stål10 psi1 907 SEK
A
351009SW02LXLL5000
500 psi0 till 5000 psiRostfritt stål50 psi2 081 SEK
A
351009SW02LXLL 3000 #
500 psi0 till 3000 psiPolerat rostfritt stål50 psi2 081 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?