FABORY B07000.087.0250 Insexskruv, 2-1/2 tums längd, 7/8-9 gängstorlek, legerat stål, 30PK | CG6WMW 42HY93

FABORY B07000.087.0250 Skruv med insex, 2-1/2 tums längd, 7/8-9 gängstorlek, legerat stål, 30 PK

Finns i lager
Artikel: CG6WMW Modell: B07000.087.0250Korsreferens: 42HY93

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 397 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.1.3125 "
Huvudhöjd0.875 "
Head TypCylindrisk
Längd2 1 / 2 "
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Min. Trådlängd2 1/4 tum
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 1 / 4
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.167
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07000.087.0250 Skruv med insex, 2-1/2 tums längd, 7/8-9 gängstorlek, legerat stål, 30 PK
1 397 kr /packa