FABORY B07000.125.0500 Socket Head Cap Screw, 5 Inch Length, 1-1/4-7 Thread Size, Alloy Steel Grade, 8PK | CG6WRH 42HZ42

FABORY B07000.125.0500 Insexskruv, 5 tums längd, 1-1/4-7 gängstorlek, legerat stål, 8PK

Finns i lager
Artikel: CG6WRH Modell: B07000.125.0500Korsreferens: 42HZ42

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 424 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 1/4 "-7
Drivstorlek7 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.1.875 "
Huvudhöjd1.25 "
Head TypCylindrisk
Längd5"
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Min. Trådlängd3 1/8 tum
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.1-1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 1 / 8
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3654
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07000.125.0500 Insexskruv, 5 tums längd, 1-1/4-7 gängstorlek, legerat stål, 8PK
2 424 kr /packa