FABORY B07040.050.0275 Socket Head Cap Screw, 2-3/4 Inch Length, 1/2-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG6XHZ 42JD83

FABORY B07040.050.0275 Skruv med insex, 2-3/4 tums längd, 1/2-20 gängstorlek, legerat stål, 100 PK

Finns i lager
Artikel: CG6XHZ Modell: B07040.050.0275Korsreferens: 42JD83

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 476 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.75 "
Huvudhöjd0.5 "
Head TypCylindrisk
Längd2 3 / 4 "
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Min. Trådlängd1 1/2 tum
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 2
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.1472
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07040.050.0275 Skruv med insex, 2-3/4 tums längd, 1/2-20 gängstorlek, legerat stål, 100 PK
1 476 kr /packa