FABORY B07111.037.0200 Shoulder Screw, Alloy Steel, 5/16-18 Thread Size, Standard Type, 240PK | CG6XTD 163U98

FABORY B07111.037.0200 Axelskruv, legerat stål, 5/16-18 gängstorlek, standardtyp, 240PK

Finns i lager
Artikel: CG6XTD Modell: B07111.037.0200Korsreferens: 163U98

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 343 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Ren styrka84,000 psi
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd2"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek5 / 16-18
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9216
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07111.037.0200 Axelskruv, legerat stål, 5/16-18 gängstorlek, standardtyp, 240PK
4 343 kr /packa