FABORY B07150.037.0225 Socket Head Cap Screw, 2-1/4 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 300PK | CG6YBC 42JF78

FABORY B07150.037.0225 Skruv med insex, 2-1/4 tums längd, 3/8-16 gängstorlek, legerat stål, 300 PK

Finns i lager
Artikel: CG6YBC Modell: B07150.037.0225Korsreferens: 42JF78

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 434 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.6563 "
Huvudhöjd0.2031 "
Head TypKnappen
Längd2 1 / 4 "
Min. Brottgräns135,000 till 145,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2264
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07150.037.0225 Skruv med insex, 2-1/4 tums längd, 3/8-16 gängstorlek, legerat stål, 300 PK
1 434 kr /packa