FABORY B07410.062.0100 Hylsskruv med platt huvud, 1 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, legerat stål, 220PK | CG6YNM 42JJ50

FABORY B07410.062.0100 Hylsskruv med platt huvud, 1 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, legerat stål, 220 PK

Finns i lager
Artikel: CG6YNM Modell: B07410.062.0100Korsreferens: 42JJ50

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 902 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.1.1875 "
Head TypFlat
Längd1"
Min. Brottgräns135,000 till 145,000 psi
Min. Trådlängd1 3/4 tum
Rockwell HårdhetC37 till C44
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6034
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07410.062.0100 Hylsskruv med platt huvud, 1 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, legerat stål, 220 PK
2 902 kr /packa