FABORY B08200.062.0150 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 2 klass, 110PK | CG6ZYF 42JN50

FABORY B08200.062.0150 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 2 klass, 110PK

Finns i lager
Artikel: CG6ZYF Modell: B08200.062.0150Korsreferens: 42JN50

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 409 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 2
FinishEnkel
GradeGrade 2
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.9375 "
Längd1 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 1/2 tum
Bevisbelastning33,000 till 55,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B100
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet60,000 till 74,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.1994
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08200.062.0150 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 2 klass, 110PK
1 409 kr /packa