FABORY B08210.050.0325 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 2 Grade, 100PK | CG7ADM 42JP72

FABORY B08210.050.0325 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 2 klass, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG7ADM Modell: B08210.050.0325Korsreferens: 42JP72

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 748 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FästelementElförzinkad
Fästelängd3 1 / 4
FinishElförzinkad
GradeGrade 2
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.75 "
Längd3 1 / 4 "
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Bevisbelastning33,000 till 55,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B100
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet60,000 till 74,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5638
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08210.050.0325 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 2 klass, 100PK
1 748 kr /packa