FABORY B08210.062.0100 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 2 Grade, 140PK | CG7ADW 42JP80

FABORY B08210.062.0100 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 2 klass, 140PK

Finns i lager
Artikel: CG7ADW Modell: B08210.062.0100Korsreferens: 42JP80

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 709 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementElförzinkad
Fästelängd1
FinishElförzinkad
GradeGrade 2
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.9375 "
Längd1 "
Min. Trådlängd1 i
Bevisbelastning33,000 till 55,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B100
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet60,000 till 74,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7222
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08210.062.0100 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 2 klass, 140PK
1 709 kr /packa