JOHNSON CONTROLS VA9203-B-2 Series On/Off Elektriska fjäderreturventilställdon


Filter
Elektriska anslutningar: Kabel , Kapslingsklassificering: NEMA 2 , Inkluderar: Fabriksmonterad ventillänkage , Montering: Direktmontering , Monteringstyp: Direktmontering , Produkttyp: Elektrisk kulventilmanöverdon , Switch Typ: SPDT , Typ av ställdon: Vårens återkomst , Använd med: JCI VG1000 Kulventil , Spänningsvärde: 85-264V
StilModellOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdEnergiförbrukningVridmomentSpänningBreddPris (ex moms)
A
VA9203-BUB-2
-22° till 140° F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tum lbs.85-2643 5 / 16 "3 338 SEK
A
VA9203-BUA-2
-22 grader till 140 grader F.4-13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tum.-lb.85-2643 5 / 16 "2 858 SEK
B
VA9203-BGA-2
Till 140 grader F2.75 "6.375 "5.1VA27 tum.-lb.24 VAC3.25 "2 395 SEK
B
VA9203-BGB-2
Till 140 grader F2.75 "6.375 "5.1VA27 tum.-lb.24 VAC3.25 "2 927 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?