FABORY B08320.075.0400 Transportbult, 3/4-10 gängstorlek, klass 5, 3/4 tums borrstorlek, 40PK | CG7AMD 164X20

FABORY B08320.075.0400 vagnsbult, 3/4-10 gängstorlek, grad 5 grad, 3/4 tums borrstorlek, 40PK

Finns i lager
Artikel: CG7AMD Modell: B08320.075.0400Korsreferens: 164X20

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 514 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Borrstorlek3 / 4 "
FästelementElförzinkad
Fästelängd4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvud Dia.1.469 "till 1.594"
Huvudhöjd0.375 "till 0.406"
Head TypRunda
Längd4 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.375 "till 0.406"
Fyrkantig bredd0.741 "till 0.768"
StandardASME B18.5
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1588
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08320.075.0400 vagnsbult, 3/4-10 gängstorlek, grad 5 grad, 3/4 tums borrstorlek, 40PK
1 514 kr /packa