FABORY B30538.012.0200 Wall Anchor, Phillips Screw Type, 5/16 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 1400PK | CG7DRZ 159H10

FABORY B30538.012.0200 Väggankare, Phillips skruvtyp, 5/16 tums borrstorlek, kolstålankare, 1400PK

Artikel: CG7DRZ Modell: B30538.012.0200Korsreferens: 159H10
9 457 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggankare
Ankarlängd2"
AnkarmaterialKolstål
Borrstorlek5 / 16 "
MaterialKolstål
SkruvtypPhillips
Storlek1 / 8 "x 2"
StilSleeve
Tråd Dia.M4
Ultimate Tension (lbs.)66 kg
Typ av väggankareHålväggsankare
Vägg tjocklek3/8 "till 5/8"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Drive

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B30538.012.0200 Väggankare, Phillips skruvtyp, 5/16 tums borrstorlek, kolstålankare, 1400PK
9 457 kr /packa