FABORY B30578.037.0001 Non-Flange Drop-In Anchor, 1-9/16 Inch X 1/2 Inch Dia., 400Pk | CE9UPR 178J55

FABORY B30578.037.0001 Drop-In-ankare utan fläns, 1-9/16 tum X 1/2 tum Dia., 400pk

Finns i lager
Artikel: CE9UPR Modell: B30578.037.0001Korsref: 178J55

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 233 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd1-9 / 16 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Drop-In ankartypIcke-fläns
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade303
Min. Håldjup1-9 / 16 "
Tråddjup5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9207
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B30578.037.0001 Drop-In-ankare utan fläns, 1-9/16 tum X 1/2 tum Dia., 400pk
13 233 kr /packa