FABORY B33191.018.0068 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 4750PK | CG7EAE 163X72

FABORY B33191.018.0068 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 4750PK

Finns i lager
Artikel: CG7EAE Modell: B33191.018.0068Korsreferens: 163X72

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 135 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
FärgGrå
Borrstorlek#11
Grade11
Grip Range0.376 "till 0.500"
Huvud Dia.0.600 "till 0.650"
Huvudhöjd0.092 "
Head StyleStor flänsad
Hålstorlek0.192 "till 0.196"
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.7 "
NittmaterialAluminium
Nitnummer68
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)260 kg
StandardIFI 114
StilBlind nit
Draghållfasthet320 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.4616
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B33191.018.0068 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 4750PK
6 135 kr /packa