FABORY B34121.025.0812 Blind Rivet, F Drill Size, 0.257 to 0.261 Inch Hole, 1400PK | CG7EGL 163Y44

FABORY B34121.025.0812 Blindnit, F borrstorlek, 0.257 till 0.261 tums hål, 1400PK

Finns i lager
Artikel: CG7EGL Modell: B34121.025.0812Korsref: 163Y44

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 818 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
FärgGrå
BorrstorlekF
Grade19
Grip Range0.626 "till 0.750"
Huvud Dia.0.475 "till 0.525"
Huvudhöjd0.08 "
Head StyleVälvd
Hålstorlek0.257 "till 0.261"
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd1.0 "
NittmaterialAluminium
Nitnummer812
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)700 kg
StandardIFI 114
StilBlind nit
Draghållfasthet920 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.6668
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B34121.025.0812 Blindnit, F borrstorlek, 0.257 till 0.261 tums hål, 1400PK
4 818 kr /packa