FABORY B34133.018.6264 Blindnit, #11 borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 1750PK | CG7ENC 164C56

FABORY B34133.018.6264 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 1750PK

Finns i lager
Artikel: CG7ENC Modell: B34133.018.6264Korsreferens: 164C56

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 042 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
FärgGrå
Borrstorlek#11
Grip Range0.063 "till 0.252"
Huvud Dia.0.600 "till 0.650"
Huvudhöjd0.092 "
Head StyleStor flänsad
Hålstorlek0.192 "till 0.196"
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.5 "
NittmaterialStål
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)583 kg
StandardInte listad
StilBlind nit
Draghållfasthet695 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7118
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B34133.018.6264 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 1750PK
3 042 kr /packa