FABORY B51050.031.0075 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 900PK | CG7JQV 42KH05

FABORY B51050.031.0075 Insexskruv, 3/4 tums längd, 5/16-18 gängstorlek, 18-8 klass, 900PK

Finns i lager
Artikel: CG7JQV Modell: B51050.031.0075Korsreferens: 42KH05

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 270 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade18-8
Huvud Dia.0.4688 "
Huvudhöjd0.3125 "
Head TypCylindrisk
Längd3 / 4 "
Min. Brottgräns85,000 till 150,000 psi
Min. Trådlängd1 1/8 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 8
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9108
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51050.031.0075 Insexskruv, 3/4 tums längd, 5/16-18 gängstorlek, 18-8 klass, 900PK
2 270 kr /packa