KERN AND SOHN Plattformsvågar i SFB-M-serien


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Inspänning: 110 till 230V AC , Material: Rostfritt stål , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Läsbarhet: 50g , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Vägningskapacitet: 150kg
StilModellVäger ytans breddKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris (ex moms)
A
SFB 15K5HIPM
300 mm0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm12 892 SEK
B
SFB 30K10HIPM
300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm12 892 SEK
C
SFB 100K-2HM
400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm13 485 SEK
D
SFB 60K20LHIPM
400mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm13 189 SEK
E
SFB 60K-2XLM
500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm16 745 SEK
C
SFB 100K-2LM
500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm500 x 400 mm500 x 400 x 130 mm400 mm17 931 SEK
F
SFB 100K-2XLM
650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm21 488 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?