FABORY B51050.062.0600 Socket Head Cap Screw, 6 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, 18-8 Grade, 35PK | CG7JVY 42KH99

FABORY B51050.062.0600 Insexskruv, 6 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, 18-8 grad, 35PK

Finns i lager
Artikel: CG7JVY Modell: B51050.062.0600Korsreferens: 42KH99

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 858 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade18-8
Huvud Dia.0.9375 "
Huvudhöjd0.625 "
Head TypCylindrisk
Längd6"
Min. Brottgräns85,000 till 150,000 psi
Min. Trådlängd1 3/4 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2362
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51050.062.0600 Insexskruv, 6 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, 18-8 grad, 35PK
3 858 kr /packa