FABORY B51500.037.0300 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 3/8 Inch Drill Size, 250PK | CG7MBA 164X43

FABORY B51500.037.0300 Transportbult, 3/8-16 gängstorlek, 18-8 klass, 3/8 tums borrstorlek, 250PK

Finns i lager
Artikel: CG7MBA Modell: B51500.037.0300Korsreferens: 164X43

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 674 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialRostfritt stål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Borrstorlek3 / 8 "
FästelementEnkel
Fästelängd3
FinishEnkel
Grade18-8
Huvud Dia.0.782 "till 0.844"
Huvudhöjd0.188 "till 0.208"
Head TypRunda
Längd3 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.188 "till 0.219"
Fyrkantig bredd0.368 "till 0.388"
StandardASME B18.5
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5237
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51500.037.0300 Transportbult, 3/8-16 gängstorlek, 18-8 klass, 3/8 tums borrstorlek, 250PK
2 674 kr /packa